Ostrze wymienne odłamywane
OSTRZE ZAMIENNE 18 MM L=110 MM
Nr art. 071566 051
EAN 4052712173615
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Ostrze hartowane w niskich temperaturach
- Cięcie 3-płaszczyznowe
- W wygodnym dozowniku
Materiały dodatkowe(X)
Długość ostrza | 110 mm |
Szerokość ostrza | 18 mm |
Grubość ostrza | 0,5 mm |
Materiał | Stal |
Długość krawędzi tnącej | 100 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!