Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Ostrze wymienne odłamywane

TRWAŁE OSTRZE ZAMIENNE 18 MM L=110 MM

Nr art. 071566 05

EAN 4011231745789

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ostrze wymienne odłamywane

Nr art. 071566 05

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Mocne ostrze o wysokiej trwałości
  • Ostrze hartowane w niskich temperaturach

  • Cięcie 3-płaszczyznowe

  • W wygodnym dozowniku
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość ostrza

110 mm

Szerokość ostrza

18 mm

Grubość ostrza

0,5 mm

Materiał

Stal

Długość krawędzi tnącej

100 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóż tapicerski ECO z pokrętłem blokującym

NÓŻ ECO 1K 18MM L155MM SZARY

Płynna regulacja blokady ostrza za pośrednictwem pokrętła blokującego
Nóż segmentowy 1C z suwakiem

NÓŻ UNIWERSALNY L160MM

Z automatyczną blokadą ostrza zapewniającą wygodną obsługę jedną ręką
Nóż tapicerski 3C z suwakiem

NÓŻ 3C H18MM-L170MM

Trwała 3-częściowa konstrukcja z uchwytem wykonanym z metali i tworzywa sztucznego oraz z automatyczną blokadą ostrza
x 1 szt.
Nóż segmentowy 2C z suwakiem

NOŻYK TAPICERSKI-2C-H18MM-L170MM

Bardzo dobra przyczepność i ergonomia dzięki wysokiej jakości uchwytowi 2-komponentowemu
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.