Ostrze ząbkowane

Szlifowane ostrze ząbkowane
OSTRZE NOŻA SZER 18MM DŁUGOŚC 180MM

Nr art. 071566542
EAN 4038898430100

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do cięcia materiałów izolacyjnych i podobnych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość ostrza

190 mm

Szerokość ostrza

18.7 mm

Grubość ostrza

0.65 mm

Materiał

Stal

Długość krawędzi tnącej

140 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóż do dywanów

NÓŻ UNIWERSALNY RĘKOJEŚĆ ALUMINIOWA

Ze stałym ostrzem i szybkowymiennym mocowaniem
x 1 szt.
Nóż do dywanów

NOZ MONTERSKI -(QUIVER-SHORT)

Ze stałym ostrzem i szybkowymiennym mocowaniem