Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ostrze zgarniaka wykonane z tworzywa sztucznego

Ostrze wymienne z tworzywa sztucznego
OSTRZE DO SKROBAKA Z TW.SZTUCZ.-CZERWONE

Nr art. 0714663325
EAN 4062856493241

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Idealne rozwiązanie do skrobania delikatnych powierzchni

Ostrze skrobaka z tworzywa sztucznego POM



Idealne rozwiązanie do usuwania materiałów z delikatnych powierzchni


  • Minimalizuje ryzyko uszkodzeń

  • Idealne rozwiązanie do skrobania powierzchni podatnych na zarysowania

  • Delikatne usuwanie pozostałości, zabrudzeń i etykiet.

  • Niskie niebezpieczeństwo zranienia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealne do usuwania naklejek, farb lub klejów z powierzchni

Szerokość ostrza

39.5 mm

Wysokość ostrza

19.5 mm

Materiał

Polioksymetylen

Ilość części

50 szt

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Skrobak łopatkowy Z szybkim zaciskiem

SKROBAK Z SZYBKOMOCUJACYM UCHWYTEM

Innowacyjne mocowanie umożliwia mocowanie ostrzy stalowych i wykonanych z tworzyw sztucznych w ciągu kilku sekund
x 1 szt.
Blade scraper with quick-lock set in plastic box

ZESTAW SKROBAKOW-5 OSTRZY-52 SZTUKI

Innovative scraper set with steel and plastic blades for universal use
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne