Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED 24 V
LED number plate light
LGHT-LICENNO-(CBL-0,5M)-LED-24V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Moduł LED z powłoką PUR na całej powierzchni
Chroni powierzchnię styku przed przenikaniem wilgoci w razie uszkodzenia klosza.
Materiały dodatkowe(X)
Do tablic rejestracyjnych o wymiarach 520 x 120 mm i 340 x 240 mm
Typ lampy | Dioda LED |
Kolor światła | Biały |
Konstrukcja | Mocowanie |
Przyłącze kabla | Z przewodem |
Długość kabla | 0,5 m |
Napięcie | 24 V/DC |
Moc znamionowa | 1.1 W |
Długość | 99 mm |
Wysokość | 57 mm |
Głębokość | 54 mm |
Znak jakości | ADR |