Owalna rozeta
Wewnętrzna owalna rozeta A z otworem PC
ROZETA-A2-OVAL-7MM-MATT
Nr art. 0687158800
EAN 4053479337074
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Mocowanie
Plastikową rozetę podstawy można przykleić lub przykręcić. Rozeta wierzchnia jest mocowana na zatrzaski.
- Tylko do użytku wewnętrznego!
- Elementy montażowe należy zamówić oddzielnie.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Do pomieszczeń mieszkalnych i stref publicznych (drzwi na ramie rurowej, drzwi profilowe), drzwi z tworzywa sztucznego lub drzwi metalowych w budynkach mieszkalnych oraz bocznych drzwi wejściowych.
![]() | |
Wycięte otwory | PZ |
Zakres stosowania | Powierzchnia obiektu, Obszar prywatny, Wewnątrz |
Grubość rozety | 7 mm |
Przeznaczone do | Drzwi wejściowe do domu, Drzwi biurowe, Drzwi operacyjne, Futryna profilowana, Futryna rurowa |
Konstrukcja | Rozeta owalna |
Sprawdzone pod kątem niepalności | Tak |
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4301 |
Stopień połysku | Matowy |
Kierunek DIN | DIN R/L |
Deklaracja zgodności środowiskowej produktu | Tak |
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Rozstaw otworów | 50 mm |
Długość rozety | 70 mm |
Szerokość rozety | 33 mm |