Owalna rozeta Ślepa
Owalna rozeta ślepa
ŚLEPA-ROZETA-A2-OWAL-7MM-MATT
Nr art. 0687158410
EAN 4053479337036
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niewidoczne mocowanie 2-punktowe
- Owalne rozety ślepe nie mają żadnych zabezpieczeń.
- Elementy montażowe należy zamówić oddzielnie.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Dla sektora nieruchomości (drzwi na ramie rurowej).
![]() | |
Wycięte otwory | Żaluzja (bez otworu) |
Zakres stosowania | Powierzchnia obiektu, Obszar prywatny, Wewnątrz |
Grubość rozety | 7 mm |
Przeznaczone do | Drzwi wejściowe do domu, Drzwi biurowe, Drzwi operacyjne, Futryna profilowana, Futryna rurowa |
Konstrukcja | Rozeta ślepa |
Sprawdzone pod kątem niepalności | Nie |
Materiał | Stal szlachetna A2, 1.4301 |
Stopień połysku | Matowy |
Kierunek DIN | DIN R/L |
Deklaracja zgodności środowiskowej produktu | Tak |
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Rozstaw otworów | 50 mm |
Długość rozety | 70 mm |
Szerokość rozety | 33 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!