Owalny łącznik deskowania

Owalny łącznik do tarasów
PLYTKA LACZNIKOWA DO DREWNA
ZEBRA

Nr art. 090700080
EAN 4046778269009

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szybkie i proste łączenie płyt deskowania bez widocznych połączeń gwintowanych

Pojedynczy


Drewniane deski podłogowe można przygotować do ułożenia w warsztacie: Oznaczyć płyty podłogowe (w zależności od odległości między bokami ramy podstruktury), a następnie przytnij płyty podłogowe do oznaczeń.

Do łączenia bez otworów na śruby na górze płyt deskowania (tylko pierwsza i ostatnia płyta muszą być raz przykręcone). Zapewnia to delikatną powierzchnię deskowania, po której można chodzić na bosaka bez obaw.


Łącznik deskowania został opracowany z myślą o współpracy ze śrubą konstrukcyjną do deskowania firmy Würth. Śruba konstrukcyjna do deskowania dobrze łączy się z konstrukcją. Podbudowa nie wymaga wstępnego wiercenia, ponieważ śruba konstrukcyjna do deskowania ma ostrze samowiercące.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (l1)

80 mm

Szerokość (b1)

35 mm

Szerokość pręta (b2)

8 mm

Grubość (h1)

4 mm

Materiał

Aluminium

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
ASSY®plus A2 Wkręt do parkietów

WK-ASSY-PLUST-CTRHD-A2-AW20-5,5X45/23

ASSYPLUS 3.0
Do precyzyjnego montażu płyt parkietowych. Wiele gatunków drewna nie wymaga wstępnego nawiercania dzięki zastosowaniu ostrza samowiercącego.
x 250 szt.
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ścisk skręcany ze stali litej z uchwytem drewnianym

ŚCISK-STOLARSKI-KUTY-400MM

Łatwe w użyciu i poręczne narzędzie zaciskowe do elastycznego i delikatnego ściskania.