Owalny drążek meblowy do wieszaków
Owalny drążek meblowy do wieszaków
DRĄŻEK-OWAL-(CR)-1200MM
Nr art. 06835541
EAN 4011231574679
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowane |
Konstrukcja | Spawane bezszwowo |
Szerokość (B) | 15 mm |
Wysokość (H) | 30 mm |
Grubość materiału (S) | 1,0 mm |
Długość (L) | 1200 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!