Owalny drążek meblowy do wieszaków
Owalny drążek meblowy do wieszaków
DRĄŻEK-OWAL-(CR)-2500MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowane |
Konstrukcja | Spawane bezszwowo |
Szerokość | 30 mm |
Wysokość | 15 mm |
Grubość materiału | 1 mm |
Długość | 2500 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!