Owalny drążek meblowy do wieszaków

Owalny drążek meblowy do wieszaków
DRĄŻEK-OWAL-(NI)-1200MM

Nr art. 0683554

EAN 4024835801850

Ceny dostępne po zalogowaniu
Owalny drążek meblowy do wieszaków

Nr art. 0683554
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
Przekrój owalny, niewidoczne zgrzewy.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Stal

Powłoka

Niklowana

Konstrukcja

Z rolkami

Szerokość (B)

15 mm

Wysokość (H)

30 mm

Grubość materiału (S)

1,0 mm

Długość (L)

1200 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt na drążek meblowy do wieszaków, owalny, z trzpieniem

MOCOWANIE RURY OWAL.N.WIESZAK.WCISK.

Prosty montaż — wystarczy wcisnąć
x 50 szt.
Uchwyt na drążek meblowy do wieszaków, owalny

UCHWYT-DRĄŻKA-OWAL-(CR)