Ozdobny uchwyt meblowy A 105
Ozdobny uchwyt meblowy, stal nierdzewna, A 105
UCHWYT-MEBLOWY-(BOW-QG)-A2-192MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Struktura powierzchni | Szczotkowane |
Długość (L) | 208 mm |
Wysokość (H) | 40 mm |
Średnica (D) | 16 mm |
Wymiar pomiędzy osiami (A) | 192 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica gwintu | 4 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!