Ozdobny uchwyt meblowy ZD 21
Uchwyt meblowy, ozdobny, odlew cynku 21
UCHWYT PROSTY ZD21 CHROM MAT.96MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wzornictwo dopasowane do gałek, wieszaków na kapelusze i płaszcze, a także klamek drzwi i okien ZD 21
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Znal |
Powłoka | Chromowane |
Stopień połysku | Matowy |
Długość (L) | 128 mm |
Szerokość (B) | 18 mm |
Wysokość (H) | 28 mm |
Grubość (D) | 7 mm |
Wymiar pomiędzy osiami (A) | 96 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Średnica gwintu | 4 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 6,7 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!