Ozdobny wspornik do szkl. półek o różnej grubości
Ozdobny wspornik do szkl. półek o różnej grubości
PODPÓRKA-PÓŁKI-SZKLANEJ-(NI)-4/10MM-PLGD
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: odlew cynkowy niklowany z prześwitującą gumową nakładką
- Duża odporność na pęknięcie
- Elegancki wygląd, wysoka jakość powierzchni
Trzpienie o średnicy 5 mm
Zakres grubości półki: 6–10 lub 8–12 mm
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Znal |
Powłoka | Niklowana |
Średnica wiertła | 5 mm |
Min. głębokość wierconego otworu | 8 mm |
Min. grubość szkła | 4 mm |
Maks. grubość szkła | 10 mm |