Ozdobny wspornik do szklanych półek, owalny
Ozdobny wspornik do szklanych półek, okrągły
PODPORKA DREAM 5MM
Nr art. 0683311120
EAN 4045989586264
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiał: cynk odlewany ciśnieniowo
- Duża odporność na pęknięcie
- Wysoka jakość powierzchni
Trzpienie ∅3 mm i 5 mm
Z miękką, prześwitującą gumową nakładką
Gumowa nakładka doskonale pasuje do szklanej podstawy, półka nie grzechocze
Nośność: 6,5 N/dm² (4 wsporniki zgodne z normą DIN EN 14749)
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Kolor | Przezroczysty |
Średnica | 5 mm |