Oznaczenie ADR z wymiennymi tabliczkami
ADR sign with plates
WARNMRK-DANGERGOODS-(25FIGURES)-400X300
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymałe oznaczenie podstawowe, czarne
2 uchwyty na tabliczki
Oznaczenie mocowane do podstawy zatrzaskami obrotowymi. Dzięki zatrzaskom obrotowym uchwyty tabliczek można zamontować również odwrotnie. Pozwala to na zakrycie tabliczek, gdy pojazd nie jest załadowany.
Zestaw 27 tabliczek
Możliwość ekspozycji wszystkich numerów materiałów niebezpiecznych.
Wspornik wraz z materiałem mocującym
Materiał odblaskowy: Typ I (powierzchnia fluorescencyjna)
Oznaczenia pojazdów transportujących substancje niebezpieczne
Materiały dodatkowe(X)
Do transportu substancji niebezpiecznych (np. benzyny, oleju opałowego, oleju napędowego) po drogach publicznych i torach kolejowych
Szerokość | 300 mm |
Wysokość | 400 mm |
Materiał | Stal |
Kolor | Pomarańczowy |
Konstrukcja | Wymienna tablica, uniwersalna |