Oznakowanie koła/opony Zawór

Podłączanie koła i opony do zaworu

Nr art. 0824010018

EAN 4050382268402

Ceny dostępne po zalogowaniu
Oznakowanie koła/opony Zawór

Nr art. 0824010018

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

System do archiwizacji kół/opon do mocowania do zaworu

Precyzyjne przyporządkowanie zestawu opon do pojazdu


Nie tracisz czasu na właściwe dopasowanie



Etykieta jest zabezpieczona przed wilgocią


Po zamontowaniu etykiety koło można czyścić nawet za pomocą myjki wysokociśnieniowej



Etykiety można używać wielokrotnie


Ta sama etykieta do opon zimowych i letnich

Uwaga

Zapasowa etykieta: art. nr 0824010017/paczka: 150 sztuk

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szybkie i łatwe mocowanie do koła


Możliwość montowania i zdejmowania tak często, jak to konieczne

Kolor

Przezroczysty

Długość

14,5 cm

Szerokość

10,5 cm

Wysokość

6,5 cm

Materiał

Papier / tworzywo sztuczne

Materiał pętli

Tworzywo sztuczne

Zawiera Oznakowanie koła/opony Zawór:
Zapasowa etykieta do znacznika koła/opony, zawór
100 x
Zapasowa etykieta do znacznika koła/opony, zawór

SPRELBL-F.WHL/TYRTRAIL-VLVE-150PCS

Ilość: 100 x
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pętle znaczników koła/opony

ZAWIESZKA DO OPON 110 CM

Szybkie i wyraźne przyporządkowanie zestawu opon do pojazdu.
x 50 szt.
Bawełniana torba na śruby koła, bez nadruku

CTNBG-F.WHLBLT-UNPRNT-BLCK

Wytrzymała konstrukcja z podwójnym przewodem do ciągnięcia
x 50 szt.
Znacznik lustrzany

MRORTRAIL-F.TYRCH

Znacznik z przypomnieniem „Dokręcić nakrętki kół”
x 100 szt.
Naklejka z oznaczeniem prędkości dla opon zimowych

SPSTCK-(MAX-190KM/H)

Informuje klienta o maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla określonego typu opony
x 100 szt.
Naklejka z oznaczeniem prędkości dla opon zimowych

SPSTCK-(MAX-210KM/H)

Informuje klienta o maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla określonego typu opony
x 100 szt.
Naklejka z oznaczeniem prędkości dla opon zimowych

SPSTCK-(MAX-240KM/H)

Informuje klienta o maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla określonego typu opony
x 100 szt.