Ozongenerator OZ 60
Ozongenerator OZ 60
OZNGENER-OZ60-230V
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Desinfiziert Fahrzeuginnenräume innerhalb von 15-30 Minuten
Das Einatmen von Ozon ist schädlich für den Menschen und sollte unter allen Umständen vermieden werden!
Raumgrösse | Behandlungsdauer | |||
Kubikmeter | Raum | Desinfektion | Leichter Geruch | Starker Geruch |
2m3 - 30m3 | PKW, Transporter, LKW Führerstand | 15 min | 45 min | 3 h |
30m3 - 60m3 | LKW Laderaum, Bus | 30 min | 1 h | 6 h |
60m3 - 30m3 | Reisebus | 1 h | 3 h | 12 h |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/31436706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/31436712.jpg)
Datenblätter(X)
Darauf achten, dass alle Fenster und Türen wenn möglich geschlossen sind. Das Gerät im der Raummitte platzieren, einschalten, Timer einstellen und START/STOP betätigen. Der Entkeimungsprozess beginnt und der Raum ist unverzüglich zu verlassen. Nach dem Entkeimungsprozess den Raum gut durchlüften (mindestens 20 Minuten).
Länge x Breite x Höhe | 248 x 165 x 107 mm |
Gewicht | 2,8 kg |
Ozonleistung | 6000 mg/h |
Luftumwälzung | 90 m³/h |
Leistungsaufnahme max. | 70 W |