PAG-Öl 46YF
PAG-Öl 46YF
OEL-PAG-46YF-F.R1234YF-250ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gutes Mischverhalten
- Optimale Schmierwirkung
- Hoher Verschleißschutz
- Sehr gutes Trennverhalten (hydrophob)
- Sicherung der thermischen Stabilität
Nicht mit anderen Klimakompressoren Ölen vermischen. Vor Feuchtigkeit geschützt auf bewahren. Lagerung von geöffneten Gebinden vermeiden.
Datenblätter(X)
Zur Wartung, Schmierung und Kühlung von Fahrzeugklimakompressoren sowie gleitenden und sich drehenden Teilen im R1234yf-Klimakreislauf.
Fehlendes Kompressoren-Öl entsprechend der evakuierten bzw. der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Menge ergänzen und über das Klimaservicegerät dem Klimakreislauf zuführen.
Inhalt | 250 ml |
Inhaltsgewicht | 250 g |
Dichte | 0,99 g/cm³ |
Viskosität/Konsistenz | Niedrig |
Grundölviskosität, kinematisch | 44 mm²/s |
Wasserlöslich | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!