PU-Druckluftschlauch-Set
PU-Druckluftschlauch Set montiert mit Serie 2000
DLSCHL-SET-GD-S2000-ID8,0MM-L10M-3TLG
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhter Arbeitskomfort und erweiterte Anwendungsgebiete
Druckluftschläuche aus Polyurethan (PU) sind deutlich leichter, flexibler und knickfester als PVC-Schläuche.
Kein Druckabfall und maximale Leistungsausschöpfung der Verbraucher
Glatte Schlauchinnenflächen verhindern Luftwiderstände und ermöglichen einen hohen Luftdurchfluss.
Kostenersparnis und bis zu 10 mal längere Standzeit gegenüber PVC-Schläuchen
Hoher Abriebwiderstand, stabile Gewebeeinlage und ausgezeichnete Öl-, Benzin-, Schmutz- und UV-Beständigkeit. Der Temperaturbereich umfasst –20°C bis +60°C.
Bis zu vierfach höherer Sicherheitsfaktor für den Anwender
Maximaler Betriebsdruck bei 16 bar.
Nicht für Lackierarbeiten geeignet. Nicht für besonders feuchte Umgebung und den Einsatz mit Wasser geeignet.
Datenblätter(X)
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Schlauchinnendurchmesser | 8 mm |
Schlauchaußendurchmesser | 12 mm |
Länge | 10 m |
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-2000-8X12MM
NPL-STE-DL-2000-8X12MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück