Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

PVC-Druckluftschlauch

PVC-Druckluftschlauch
DLSCHL-SET-GD-ID13,0MM-L10M-1/4AG

Art.-Nr. 0699921314
EAN 4046777726589

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochflexibler, gewebeverstärkter PVC-Schlauch für höchste Ansprüche im Druckluftbereich

Hoher Arbeitskomfort und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten


Geringes Gewicht



Reduzierte Verletzungsgefahr


Kits werden mit Hülsen gepresst, daher keine abstehenden Teile wie bei herkömmlichen Schlauchschellen.



Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich


Sehr hohe UV- sowie Öl- und Benzinbeständigkeit



Hohe Lebensdauer


Stoß- und trittbeständige Oberfläche

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Druckluftzufuhr für Werkzeuge, pneumatische Steuerung von Maschinen, ideal für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle

Schlauchinnendurchmesser

13 mm

Schlauchaußendurchmesser (A)

19 mm

Länge (L)

10 m

Ausführung

Mit 1/4 Zoll Außengewinde

Biegeradius

40 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 65 °C

Berstdruck

64 bar

Betriebsdruck max.

16 bar

Farbe

Blau

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen