Pachołek aluminiowy z podstawą do łańcuchów odgradzających

Pachołek ALU do bariery łańcuchowej
SŁUPEK OSTRZEGAWCZY ALU 90CM CZER/BIALY

Nr art. 0899610104

EAN 4065233123847

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pachołek aluminiowy z podstawą do łańcuchów odgradzających

Nr art. 0899610104
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
Wielofunkcyjny pachołek z podstawą z PCW pochodzącego z recyklingu; idealny do odgradzania niebezpiecznych obszarów w celu ochrony pracowników i gości
  • Nadaje się również do oznaczania obiektów lub jako pomoc w prowadzeniu

  • Mobilny, elastyczny i szybko gotowy do użycia; pewne mocowanie nawet na nierównych powierzchniach dzięki solidnej, wklęsłej podstawie

  • Łatwe przenoszenie i przewożenie dzięki zintegrowanemu wycięciu w podstawie

  • Nadaje się do łańcuchów o różnych rozmiarach i wykonanych z różnych materiałów, np. łańcuchów stalowych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Między innymi jako bariera dla imprez, stref niebezpiecznych, obiektów itp.

  • Pachołki w kolorze czarnym i żółtym, w tym do stanowisk pracy związanych z e-mobilnością

Wysokość

0,9 m

Średnica słupka

52 mm

Materiał

Aluminium

Kolor

Czerwono-biały

Kształt płyty podstawy

Kątowy

Długość płyty podstawy x szerokość płyty podstawy

40 x 40 cm

Ciężar płyty podstawy

12 kg

Masa produktu (jednej sztuki)

12,400 kg

Materiał płyty podstawy

Granulat tworzywa sztucznego z recyklingu

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Łańcuch z tworzywa sztucznego

ŁAŃCUCH CZERWONO/BIAŁY-6MM-25M

Do odgradzania i zabezpieczania, a także oznaczania podtopionych obszarów
x 1 szt.
Łańcuch z tworzywa sztucznego

PLACHN-PE-RED/WHITE-8MM-25M

Do odgradzania i zabezpieczania, a także oznaczania podtopionych obszarów
x 1 szt.
Zaczep z hakiem

HOKLINK-F.PLACHN-RED-6MM

Do łańcuchów z tworzyw sztucznych
x 10 szt.
Zaczep z hakiem

HACZYK ŁAŃCUCHA OSTRZEGAWCZEGO CZERW.8MM

Do łańcuchów z tworzyw sztucznych
x 10 szt.
Kompozytowy element łączny

COMPLINK-F.PLACHN-RED-6MM

Do łańcuchów z tworzyw sztucznych
x 10 szt.
Kompozytowy element łączny

OCZKO ŁANCUCHA OSTRZEGAWCZEGO CZERW. 8MM

Do łańcuchów z tworzyw sztucznych
x 10 szt.