Pachołek z tworzywa sztucznego z podstawą do łańcuchów odgradzających

Pachołek z tworzywa sztucznego do bariery łańcuch.
SLUPEK OSTRZEGAWCZY CZERWONO/BIAŁY

Nr art. 0899610100

EAN 4065233123311

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pachołek z tworzywa sztucznego z podstawą do łańcuchów odgradzających

Nr art. 0899610100

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wielofunkcyjny pachołek z podstawą z PCW pochodzącego z recyklingu; idealny do odgradzania niebezpiecznych obszarów w celu ochrony pracowników i gości
  • Nadaje się również do oznaczania obiektów lub jako pomoc w prowadzeniu

  • Mobilny, elastyczny i szybko gotowy do użycia; pewne mocowanie nawet na nierównych powierzchniach dzięki solidnej, wklęsłej podstawie

  • Możliwość indywidualnego rozstawu pachołków bez konieczności rozdzielania lub przedłużania łańcuchów

  • Nadaje się do różnych rozmiarów łańcuchów
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Między innymi jako bariera dla imprez, stref niebezpiecznych, obiektów itp.

  • Pachołki w kolorze czarnym i żółtym, w tym do stanowisk pracy związanych z e-mobilnością

Wysokość

0,93 m

Średnica słupka

49 mm

Materiał

ABS

Kolor

Czerwono-biały

Kształt płyty podstawy

Okrągły

Średnica płyty podstawy

34,4 cm

Ciężar płyty podstawy

3,20 kg

Masa produktu (jednej sztuki)

3472,000 g

Materiał płyty podstawy

PVC z recyklingu

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Łańcuch z tworzywa sztucznego

ŁAŃCUCH CZERWONO/BIAŁY-6MM-25M

Do odgradzania i zabezpieczania, a także oznaczania podtopionych obszarów
x 1 szt.
Łańcuch z tworzywa sztucznego

PLACHN-PE-RED/WHITE-8MM-25M

Do odgradzania i zabezpieczania, a także oznaczania podtopionych obszarów
x 1 szt.
Zaczep z hakiem

HOKLINK-F.PLACHN-RED-6MM

Do łańcuchów z tworzyw sztucznych
x 10 szt.
Zaczep z hakiem

HACZYK ŁAŃCUCHA OSTRZEGAWCZEGO CZERW.8MM

Do łańcuchów z tworzyw sztucznych
x 10 szt.
Kompozytowy element łączny

COMPLINK-F.PLACHN-RED-6MM

Do łańcuchów z tworzyw sztucznych
x 10 szt.
Kompozytowy element łączny

OCZKO ŁANCUCHA OSTRZEGAWCZEGO CZERW. 8MM

Do łańcuchów z tworzyw sztucznych
x 10 szt.