Paint protection film textured
Paint protection film textured
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Nośnik | Folia PCW |
Baza kleju | Akrylan |
Kolor | Przezroczysty |
Materiał pokrywy | Papier odporny na przywieranie kleju |
Grubość folii | 0,30 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 120 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 120 °C |
Szerokość | 10 cm |
Długość | 10 m |