Palnik standardowy do pistoletu lutowniczego Powerjet
Pal. stand., pistol. lut., Turbojet
DYSZA DO LAMPY-POWERJET
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do lutowania miękkiego, cynowania i nagrzewania
Średnica palnika | 16 mm |
Zużycie gazu pod ciśnieniem 2bar na godzinę | 90 g |
Moc znamionowa przy 2 bar | 1.2 kW |
Lutowanie miękkie pod ciśnieniem 2bar | 18 mm |