Palnik turbo płomieniowy do spawania twardego TURBOJET
Pal. cyklon., pistol. lut., Turbojet
DYSZA CYKLONOWA DO LAMPY-TURBOJET
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Palnik płomieniowy do lutowania twardego i miękkiego umożliwiający równomierne nagrzewanie rury
- Wchodzi w skład zestawu „Turbojet”
- Zużycie energii 2400 W
- Zużycie gazu:185 g/hr
- Lutowanie miękkie do 40 mm
- Lutowanie twarde do 18 mm
Materiały dodatkowe(X)
Średnica palnika | 14 mm |
Zużycie gazu pod ciśnieniem 2bar na godzinę | 170 g |
Moc znamionowa przy 2 bar | 2.2 kW |
Lutowanie miękkie pod ciśnieniem 2bar | 40 mm |
Lutowanie twarde pod ciśnieniem 2bar | 18 mm |