Panel lusterka szklanego

Panel lusterka szklanego do drążka teleskopowego
LUSTRO INSPEKCYJNE OKRĄGŁE 50MM

Nr art. 071535 750
EAN 4047376969568
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do drążka teleskopowego
  • Lusterka można wymieniać poprzez gwint zewnętrzny M3

  • Brak zmętnienia lusterek, jak w przypadku polerowanych „lusterek metalowych”

  • Szkło lusterka jest solidnie zabezpieczone mocowaniem ze stali nierdzewnej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kształt

Okrągły

Długość

83 mm

Średnica lusterka

50 mm

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Drążek teleskopowy

TELEMROR-(295-735MM)

Z lusterkiem teleskopowym