Panel lusterka szklanego
Panel lusterka szklanego do drążka teleskopowego
LUSTRO NA WYSIĘGNIKU TELESKOP 65X43MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Lusterka można wymieniać poprzez gwint zewnętrzny M3
- Brak zmętnienia lusterek, jak w przypadku polerowanych „lusterek metalowych”
- Szkło lusterka jest solidnie zabezpieczone mocowaniem ze stali nierdzewnej
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | Prostokątny |
Długość | 98 mm |
Długość lusterka | 43 mm |
Szerokość lusterka | 65 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!