Pantograf do ubrań KL 18

Pantograf do ubrań, 18 kg
WIESZAK-OPUSZCZANY-KL18KG-(830-1150MM)

Nr art. 0683699222

EAN 4053479704081

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pantograf do ubrań KL 18

Nr art. 0683699222
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
Ze zintegrowanym hamulcem hydraulicznym podpierającym drzwi i zatrzymującym je, gdy odskakują
  • Do modernizacji

  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni szafki

  • Bezobsługowa konstrukcja
Uwaga

Drążek z uchwytem należy prowadzić przez cały zakres ruchu. Unikać niekontrolowanego opuszczania lub nagłego podnoszenia drążka.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Kolor obudowy

Biały aluminiowy RAL 9006

Materiał ramienia

Stal

Powierzchnia ramienia

Chromowana

Obciążalność

18 kg

Min. szerokość szafki w świetle

830 mm

Maks. szerokość szafki w świetle

1150 mm

Wysokość

910 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Płytka dystansowa do pantografu do ubrań

ELEMENT-DYST-WIESZAKA-CLTHLFT-KL15S-20MM

Obejście zamykania drzwi do pantografu do ubrań KL 15 S i KL 18