Papier-Falthandtuch V-Falz mit Flächenprägung
Falthandtuch V-Falz
FAHNDTUCH-HOCHWEISS-3200BLA
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibel einsetzbar als einfaches Putztuch oder alternativ für eine Küchenrolle
- Ein V-Falz Papiertuch ist besonders hygienisch, weil das nächste Handtuch beim Entnehmen nicht berührt wird
- Die Handtücher sind halb ineinander gefaltet, das folgende Papierhandtuch kommt Blatt für Blatt immer griffbereit aus dem Spender
Datenblätter(X)
Ideal geeignet für Waschräume, Sanitäranlagen, Bürogebäude, Restaurants und vieles mehr.
Farbe | Weiß |
Werkstoff | Zellulose |
Anzahl Lagen | 2 STK |
Breite | 25 cm |
Länge | 23 cm |
Typbezeichnung | Flächenprägung |
Flächengewicht pro m² | 18 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!