Papier termiczny

Thermal paper for digital tachographs
THERMPAP-F.TCHGRAPHDISC-DGT-8M

Nr art. 0850100300
EAN 4046778064628
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do tachografów cyfrowych:

Wysokiej jakości papier termiczny zgodny z rozporządzeniem WE nr 432/2004, załącznik 1B



Rolka bez rdzenia chroniąca wnętrze tachografu i zmniejszająca ilość odpadów



Oznaczenie końca rolki na ostatnich 50 cm



Każda rolka jest oddzielnie owinięta specjalną folią



W normalnych warunkach przechowywania papier może być odczytywany i drukowany przez 10 lat



Wysoki poziom oporności na takie czynniki jak:


  • Ciepło

  • Wilgoć

  • Światło

  • Woda

  • Olej

  • Benzyna i olej napędowy

  • Smar

  • Środek zmiękczający

  • Alkohol

  • Środki czyszczące i produkty do pielęgnacji


Korzyści oferowane przez papier termiczny Würth:


  • Papier do drukowania do wszystkich dopuszczonych do użytku tachografów cyfrowych

  • Produkt zatwierdzony przez wielu producentów pojazdów komercyjnych i urządzeń monitorujących
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Certyfikaty tachografów cyfrowych:


  • Siemens VDO: el:84, DTCO 1381

  • Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR

  • Stoneridge: e5:0002, SE5000

  • Eskon: el:200, EFAS-3

Średnica zewnętrzna

28 mm

Szerokość

57.5 mm

Długość

8 m

Maks. odporność temperaturowa

90 °C