Para długich płyt AL 11
Para długich płyt, AL 11
SZYLD KLAMKI PO.AL11 F4 BRAZ.PZ
Nr art. 0688160386
EAN 4024835826105
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Można używać w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych np. w drzwiach wewnętrznych, w drzwiach wejściowych do łazienek, mieszkań
![]() | |
Dystans(od klamki do zamka) | 72 mm |
Wycięte otwory | PZ |
Przeznaczone do | Drzwi wejściowe do mieszkania, Drzwi wewnętrzne |
Technika magazynowania | Z łożyskiem z tworzywa sztucznego |
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Anodowana |
Kolor | Brązowy F4 |
Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks. (TS) | 38-42 mm |
Kierunek DIN | DIN R/L |
Rodzaj montażu | Przykręcane |
Średnica montażowa klamki drzwiowej | 17,6 mm |
Rozeta/kształt osłony | Długa płyta prostokątna |
Długość tabliczki na drzwiach | 215 mm |
Szerokość tabliczki na drzwiach | 44/40 mm |
Grubość płyty | 7 mm |
Rozstaw otworów | 200 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!