Para poprzeczek Sensomatic
Para modułów bocznych Sensomatic z przewodem
STELAZ 750MM DO SENSOMATIC
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Konstrukcja typu 2 w 1
- Elektromechaniczny system otwierania z cichym domykiem, wyjątkowo łatwe otwieranie i zamykanie, mechaniczny system hamowania
- Szuflada otwiera się elektrycznie
- Cichy domyk
Sensomatic
- W celu otwarcia szuflady wystarczy przycisnąć lub pociągnąć dowolną część frontu
- Jeden zasilacz może obsługiwać nawet 30 modułów otwierających
- Jednocześnie mogą pracować trzy moduły otwierające
- Najmniejsza na rynku głębokość montażowa pomiędzy tylną ścianką szuflady a ścianą korpusu
Łatwy montaż
Minimalna liczba przewodów — plug & play
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Jeden moduł otwierający do wszystkich klas wagowych i szerokości do 1200 mm
Materiał | Aluminium |
Długość | 750 mm |
Powłoka | Bez osłony |