Paroizolacja PE

Paroizolacja PE
FOLIA PAROIZOLACYJNA PE - 0,20MM

Nr art. 0681000165

EAN 4053479521084

Ceny dostępne po zalogowaniu
Paroizolacja PE

Nr art. 0681000165

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 m2

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Paroizolacja PE do stosowania wraz z jastrychami.

Klasa E ochrony przeciwpożarowej (poprzednio B)

Uwaga

Ta paroizolacja nie jest chroniona przed promieniowaniem UV. Należy wziąć to pod uwagę podczas przechowywania, obróbki i użytkowania. Podczas łączenia poszczególnych elementów klejone powierzchnie muszą zostać oczyszczone ze smaru i pyłu (np. za pomocą artykułu o nr 0899800880).


Ze względów produkcyjnych na paroizolacjach PE można znaleźć osady, takie jak środki uwalniające.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Tylko do stosowania na całej powierzchni odpornej na ściskanie

Ciężar powłoki na m²

188 g

Długość rolki

25 m

Szerokość rolki

1 m

Obszar

100 m²

Ilość rolek na palecie

46 szt

Materiał

PE - Polyethylene

Odporność temperaturowa min./maks.

80 do -40 °C

Rozciągliwość

250 %

Kolor

Niebieski

Szerokość

4 m

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Folia klejąca WÜTOP®

KLEJ WUTOP DO FOLI PE 310ML

Testowany klej systemowy do trwałego uszczelniania paroizolacji bez listew zaciskowych, zgodny z normami DIN 4108-7/SIA 180.
Klejąca taśma uszczelniająca EURASOL® MAX

TAŚMA EURASOL MAX 60 MM X 25 M

Znakomita przyczepność oraz odporność na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych zapewnia hermetyczne i wiatroszczelne wiązanie zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz