Willkommen bei Würth Polen Nur für Gewerbetreibende

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Partikelfilter-Reiniger Diesel

Partikelfilter-Reiniger Diesel
REINIG-PARTKLFILT-400ML

Art.-Nr. 5861014500
EAN 4050641438706
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Reiniger zum Entfernen von Kohlestoff- und Ascheablagerungen aus Dieselpartikelfiltern

Löst und entfernt Kohlenstoffablagerungen im Partikelfilter



Reinigung ohne Demontage des DPF


Kosteneinsparung, da ggf. kein neuer Partikelfilter eingebaut werden muss (abhängig vom Zustand des Partikelfilters)



Nicht entzündlich



Neutrale, asche- und metallfreie Rezeptur



Rückstandsfreie Verdampfung

Hinweis

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Der Partikelfilter-Reiniger Diesel wird eingesetzt, um Leistungseinbußen oder Störungen, die durch verschmutzte Dieselpartikelfilter hervorgerufen werden, zu beseitigen. Durch die Reinigung wird die vollständige Aufnahmekapazität des Filters wieder hergestellt.

Anleitung

Den Temperatur- oder Drucksensor ausbauen.


Durch die entstandene Öffnung die Sonde einführen und durch Sprühen in Richtung des Partikelfilters entleeren Anschließend muss eine Regeneration entweder durch den Tester manuell, oder durch eine Probefahrt eingeleitet werden Nach der Regeneration Fehlerspeicher abfragen und ggf. vorhandene Fehler löschen. Eine Dose ist ausreichend für einen Partikelfilter

Inhalt

400 ml

Farbe

Rosa

Geruch/Duft

Aminisch

Chemische Basis

Wasser

Lagerfähigkeit ab Herstellung

15 Monate

Dichte

1,01 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

pH-Wert

11,47

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sprühschlauch

SPRSCHL-(F.SYSREINIG-KFZ)

Sprühschlauchsonde zur verwendung mit Ansaugreiniger Benzin Art. 5861112300
x 1 St.