Pas mocujący z grzechotką do pojazdu ERGO 5T
Pas mocujący z grzech. do poj. Ergo, odwr., 2× hak
PAS MOCUJACY ERGO 50MM L9M 5T
Nr art. 071392 234
EAN 4050641504234
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- 100% poliester
- Zawartość stretchu ≥ 7%
- Ergonomiczny pas z otworem kwadratowym, prawostronnym
- Zakres temperatury użytkowej: -40ºC do +100ºC
- Pasy do mocowania. Nie nadaje się do podnoszenia ciężarów/towarów nadgabarytowych
- Zgodny z certyfikatem GS
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 50 mm |
Długość | 9 m |
Maks. wydłużenie pasa mocującego | 7 % |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 5000 daN |
Naprężenie wstępne | 500 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 50 daN |
Materiał | PES – poliester |
Kształt haka | Hak z dziobem |
Kolor | Czerwony |
Normy | EN 12195-2 |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 100 °C |