Pas mocujący z grzechotką i płaskim hakiem

Pas mocujący z grzechotką i płaskim hakiem
PAS MOCUJACY-VEH-F.ZSS-2M

Nr art. 096380 207

EAN 4038898183099

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pas mocujący z grzechotką i płaskim hakiem

Nr art. 096380 207
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
Do szyny mocującej drążek
  • Do różnych zastosowań transportowych

  • Łatwe zastosowanie

  • Do ucha do mocowania, ucho do mocowania z aluminiowym elementem ustalającym i korytem odciągowym

  • Wykonany z poliestru o wysokiej jakości

  • Spełnia wymagania EN 12195-2
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oznaczenie typu

RZS20

Szerokość

25 mm

Długość

2000 mm

Zalecane obciążenie rozciągające

650 daN

Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą

1300 daN

Siła ręczna z grzechotką

50 daN

Naprężenie wstępne

200 daN

Masa produktu (jednej sztuki)

0,300 kg

Kolor

Czerwony

Materiał

PES – poliester

Norma EN

12195-2

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Mocowanie w zagłębieniu

ELEM. MOCUJ. DO PODLOGI W SAM.-ZM14

Dodatkowe zabezpieczenie ładunku w pojeździe
x 1 szt.
Szyna mocująca z drążkiem

SZYNA DO MOCOWANIA Z ALUM.-ZSS1495

Do mocowania do ścian pojazdu lub elementów wyposażenia wnętrza pojazdu
x 1 szt.
Szyna mocująca z drążkiem

SZYNA DO MOCOWNIA Z ALUM. ZSS20000

Do mocowania do ścian pojazdu lub elementów wyposażenia wnętrza pojazdu
x 1 szt.
Zestaw oczek mocujących

ZESTAW MOCUJACY -VZS

Do mocowania na płycie głównej