Pas mocujący z mechanizmem zapadkowym do mocowania wewnętrznego

Pas z grzechotką, mocowanie wewn. profil kotw.
PAS MOCUJACY KL.WEWNETRZNA-2T-B45MM-L3

Nr art. 071392 30

EAN 4038898837725

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pas mocujący z mechanizmem zapadkowym do mocowania wewnętrznego

Nr art. 071392 30
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
Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV, łącznik końcowy odpowiedni do szyny kotwiącej combi

Mechanizm zapadkowy

Uwaga

Pasy mocujące mogą tracić kolor. Długotrwały deszcz może powodować niewielkie odbarwienie.

Zgodność z normą EN 12195-2



Z atestem TÜV

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Dwuelementowy

Szerokość

45 mm

Długość

3,5 m

Maks. wydłużenie pasa mocującego

5 %

Długość związana

1 m

Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą

2000 daN

Dopuszczalna siła rozciągająca LC przy ciągnięciu prosto

1000 daN

Naprężenie wstępne

260 daN

Siła ręczna z grzechotką

50 daN

Certyfikacja produktów

Zabezpieczenie certyfikowane GS

Materiał

PES – poliester

Kształt haka

Szyna kotwiąca, złączka

Etykieta wewnątrz

Tak

Kolor

Czerwony

Normy

EN 12195-2

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 100 °C