Pas mocujący z mechanizmem zapadkowym, dwuczęściowy z hakami S

Pas mocujący z grzechotką, dwuczęściowy, hak S
PAS MOCUJACY 2EL. BASIC -25MM-6M

Nr art. 5713922537

EAN 4062856203031

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pas mocujący z mechanizmem zapadkowym, dwuczęściowy z hakami S

Nr art. 5713922537
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
Do małych i średnich obciążeń
  • Nie powoduje zarysowań, ponieważ haki S są pokryte powłoką PCW

  • Odpowiedni do punktów mocowania o większych średnicach wspornika
Uwaga

Towary, które mają być zabezpieczone, należy umieścić na antypoślizgowych matach, aby zapewnić dodatkową ochronę

Spełnia wymagania EN 12195-2



Z certyfikatem GS

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zabezpieczania ładunku handlowego i bagażu prywatnego w pojazdach osobowych, przyczepach, pojazdach ciężarowych z naczepą płaską, pojazdach dostawczych itp.

Konstrukcja

Dwuelementowy

Szerokość

25 mm

Długość

6 m

Maks. wydłużenie pasa mocującego

5 %

Długość związana

0,5 m

Długość niezwiązana

5,5 m

Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą

700 daN

Dopuszczalna siła rozciągająca LC przy ciągnięciu prosto

350 daN

Naprężenie wstępne

133 daN

Siła ręczna z grzechotką

25 daN

Certyfikacja produktów

Zabezpieczenie certyfikowane GS

Materiał

PES – poliester

Kształt haka

Hak S

Etykieta wewnątrz

Nie

Kolor

Czerwony

Normy

EN 12195-2

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 100 °C

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Blokada przegrody pośredniej

INTMEDWLLOK-(2400-2700MM)

Do blokowania ładunku na powierzchni ładunkowej
x 1 szt.
Wulkanizowana mata antypoślizgowa

MATA ANTYPOŚLIZGOWA 5000X250X2 MM

Ideal for use in addition to lashing down and also prevents the penetration of consumables such as water, oil and dirt
x 1 szt.
Mata antypoślizgowa, podkładka z granulatu

WYŚCIÓŁKA-ANTYPOS-CZARNA-100X100X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 300 szt.
Mata antypoślizgowa, podkładka z granulatu

WYŚCIÓŁKA-ANTYPOS-CZARNA-100X200X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 150 szt.