Pas mocujący z mechanizmem zapadkowym, jednoczęściowy, standardowy mechanizm zapadkowy
Pas mocujący z 1-częściową stand. grzechotką TÜV
Nr art. 071392 11
EAN 4011231706216
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pas mocujący z poliestru
- Mechanizm zapadkowy
- Można stosować w temperaturach od -40°C do +100°C
Pasy mocujące mogą tracić kolor. Długotrwały deszcz może powodować niewielką utratę koloru.
Zgodność z normą EN 12195-2
Z atestem TÜV
Materiały dodatkowe(X)
Wiązanie
Blokada dodatnia
Łączenie
Szerokość | 50 mm |
Długość | 8 m |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 1000 daN |
Naprężenie wstępne | 210 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 50 daN |
Materiał | PES – poliester |
Kolor | Czerwony |
Normy | EN 12195-2 |
Min./maks. temperatura pracy | 100 do -40 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!