Pas mocujący ze standardową zastawką

Pas mocujący ze stand. grzechotką, nakładka haka
PAS MOCUJĄCY 4T B50MM L8M

Nr art. 071391 300

EAN 4053479357805

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pas mocujący ze standardową zastawką

Nr art. 071391 300
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
Zatwierdzony przez agencję TÜV, hak koronowy

Poliestrowe pasy mocujące



Grzechotka napinająca



Zakres temperatur roboczych od -40°C do +100°C



Etykieta wewnętrzna


Nie występuje przedwczesne zużycie

Uwaga

Kolorowe pasy mocujące mogą tracić kolor! Długotrwały deszcz może powodować niewielkie odbarwienie.

Zgodność z normą EN 12195-2


Z atestem TÜV

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wiązanie


Blokada dodatnia

Konstrukcja

Dwuelementowy

Szerokość

50 mm

Długość

8 m

Maks. wydłużenie pasa mocującego

5 %

Długość związana

0,5 m

Długość niezwiązana

7,5 m

Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą

4000 daN

Dopuszczalna siła rozciągająca LC przy ciągnięciu prosto

2000 daN

Naprężenie wstępne

400 daN

Siła ręczna z grzechotką

50 daN

Certyfikacja produktów

Zabezpieczenie certyfikowane GS

Materiał

PES – poliester

Kształt haka

Hak koronowy

Etykieta wewnątrz

Tak

Kolor

Czerwony

Normy

EN 12195-2

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 100 °C

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Profil do ochrony krawędzi

NAROZNIK OCHRONNY POD PAS 50MM

Materiał: tworzywo sztuczne
x 10 szt.
Wspornik do ochronny krawędzi XXL Materiał: tworzywo sztuczne

NAROZNIK OCHRONNY NA PAS 50MM CZARNY

x 4 szt.