Pas rozdzielczy

Taśma separacyjna
TAŚMA SEPARACYJNA

Nr art. 0992500020

EAN 4038898121602

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pas rozdzielczy

Nr art. 0992500020

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 10 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Biała taśma na bazie pianki PE o zamkniętych komórkach, z jednostronnym paskiem klejącym o szerokości 12 mm, przeznaczona do suchej zabudowy i tynkowania.
  • Do izolowania i uszczelniania złączy czołowych

  • Zapobiega naprężeniom i pęknięciom na połączeniach tynku pomiędzy sufitami podwieszanymi a ściankami działowymi

  • Niezawodne uszczelnienie zapobiegające zjawisku podciągania kapilarnego

  • Zapobiega powstawaniu mostków termicznych

  • Wystająca część taśmy może być łatwo i precyzyjnie ucięta na krawędzi tynku lub płyty kartonowo gipsowej
Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Możliwość stosowania do połączeń w obszarze dachu i na poddaszach

Kolor

Biały

Grubość całkowita

3 mm

Szerokość

35 mm

Długość rolki

25 m