Pas szlifierski CERALINE do szlifierki taś. do rur

Pas szlifierski CERALINE do szlifierki taś. do rur
PAS SZLIF. PLOTNO G120 35X650MM
CERALINE

Nr art. 0673708012
EAN 4056807889528

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość x długość

35 mm x 650 mm

Rozmiar ziarna

120

Materiał ścierny

Ziarno ceramiczne

Nośnik

Siatka

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650

PRZYSTAWKA DO SZLIF.RUR RBS650-16 ELEM.

SYSTEMKOFFER
Do szlifowania, dogniatania, matowania, czyszczenia, wstępnego szlifowania, odrdzewiania i usuwania lakieru z okrągłych prętów, barierek, kolanek rurowych i rur w zasięgu widzenia, o średnicach 8–250 mm.