Pas szlifierski CERALINE do szlifierki taś. do rur

Pas szlifierski CERALINE do szlifierki taś. do rur
PAS SZLIF.CG-G120-15X650MM
CERALINE

Nr art. 0673709012
EAN 4062856027682

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość x długość

15 mm x 650 mm

Rozmiar ziarna

120

Materiał ścierny

Ziarno ceramiczne

Nośnik

Siatka

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szlifierka taśmowa do rur RBS 650

PRZYSTAWKA DO SZLIF.RUR RBS650-16 ELEM.

SYSTEMKOFFER
Do szlifowania, dogniatania, matowania, czyszczenia, wstępnego szlifowania, odrdzewiania i usuwania lakieru z okrągłych prętów, barierek, kolanek rurowych i rur w zasięgu widzenia, o średnicach 8–250 mm.