Pas szlifierski do szlifierki taśmowej do rur

Pas szlifierski do szlifierki taśmowej do rur
ZEBRA

Nr art. 0673508060
EAN 4050382617446

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Trizact® pas szlifierski



Konstrukcja: Tlenek glinu



Półelastyczne podłoże X


Wysoce elastyczne zastosowanie: Jednolita jakość powierzchni do profilowanych przedmiotów obrabianych



Jednolita struktura ziarna w trójwymiarowej strukturze piramidy


Agresywne szlifowanie, niska chropowatość powierzchni, znacznie dłuższa żywotność, bardzo drobny wzór szlifowania.



Dodatki szlifujące


Niższa temperatura szlifowania: Bardzo chłodne szlifowanie, bez przebarwień materiału

Uwaga

Trizact®: Nazwa firmowa 3M

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Szlifowanie, polerowanie (szlifowanie wykańczające) i usuwanie łuszczących się powłok.

Szerokość x długość

35 mm x 650 mm

Konstrukcja

A30

Rozmiar ziarna

600

Pasujące maszyny

Würth RBS 650

Materiał ścierny

Tlenek glinu

Nośnik

Półelastyczna podkładka X