Pas szlifierski z włókniny Do stacjonarnych szlifierek kontaktowych RED PERFECT® 3D
Taśma z włókniny, ciąg. szlif. obrotowa RED PERFECT 3D
PAS-SZLIF-WŁÓKN-ŚREDNI-75X2000MM
Nr art. 0585706018
EAN 4065746444309
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonałe szlifowanie końcowe (szlifowanie wykończeniowe) odpowiednie do wysokich wymagań wobec powierzchni o znacznie mniejszej głębokości chropowatości, bez tworzenia wykończenia o wysokim stopniu połysku.
- Bardzo długi okres eksploatacji i równomierne rozprowadzenie ziarna ściernego gwarantują równomierne szlifowanie obrabianego przedmiotu
- Wzmocniona nylonem włóknina szlifierska z trójwymiarową konstrukcją z włókniny
- Elastyczna struktura włókniny zapewnia optymalne dopasowanie do obrabianego przedmiotu. Brak zmiany geometrii obrabianego przedmiotu.
- Znaczne ograniczenie liczby poprawek
- Przy wysokich prędkościach obrotowych grube ziarno działa jak drobniejsze ziarno, a przy niskich prędkościach obrotowych drobne ziarno działa jak grubsze ziarno.
- Używać narzędzi o niskim nacisku styku; wysoki nacisk styku prowadzi do przedwczesnego zużycia.
- Jeśli wióry są usuwane zbyt wolno, nie zwiększać nacisku styku, ale zastosować grubsze ziarno.
- Zwiększona niezawodność procesu. Niezależnie od tego, czy praca odbywa się z pilnikiem do szlifowania elektrycznego, szlifierką taśmową do rur, stacjonarną szlifierką kontaktową czy szlifierką kątową, gwarantowana jest jednolita jakość powierzchni.
Materiały dodatkowe(X)
- Do wykańczania, matowania, polerowania i obróbki na zakładkę o bardzo niskiej głębokości chropowatości
- Usuwanie barw nalotowych, warstw farby, rdzy powierzchniowej, naprawianie powierzchni z niewielkimi uszkodzeniami i drobne matowanie
- Obrabiane materiały: Stal, stal nierdzewna, aluminium, mosiądz i miedź
Szerokość x długość | 75 mm x 2000 mm |
Konstrukcja | Średnie |
Kolor | Czerwonobrązowy |
Rozmiar ziarna | 180 |