Pas z grzechotką, jednoelementowy Lekka konstrukcja

Pas z grzechotką, jednoelement., lekka konstrukcja
PAS MOCUJACY BASIC 1EL 50MM 8M

Nr art. 5713922554

EAN 4062856203093

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pas z grzechotką, jednoelementowy Lekka konstrukcja

Nr art. 5713922554
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
Do średnich obciążeń
  • Mechanizm zapadkowy

  • Nadaje się również m.in. do mocowania luźnych rur
Uwaga
  • Dodatkowo należy umieścić zabezpieczane towary na matach antypoślizgowych

  • Kolorowe pasy mocujące mogą tracić kolor

Spełnia wymagania EN 12195-2



Z certyfikatem GS

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do zabezpieczania ładunku handlowego i bagażu prywatnego na pojazdach osobowych, przyczepach, wózkach paletowych, pojazdach dostawczych itp.

Konstrukcja

Jednoelementowy

Szerokość

50 mm

Długość

8 m

Maks. wydłużenie pasa mocującego

5 %

Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą

2000 daN

Siła ręczna z grzechotką

50 daN

Certyfikacja produktów

Zabezpieczenie certyfikowane GS

Materiał

PES – poliester

Kolor

Czerwony

Normy

EN 12195-2

Min./maks. temperatura pracy

-40 do 100 °C

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Blokada przegrody pośredniej

INTMEDWLLOK-(2400-2700MM)

Do blokowania ładunku na powierzchni ładunkowej
x 1 szt.
Wulkanizowana mata antypoślizgowa

MATA ANTYPOŚLIZGOWA 5000X250X2 MM

Ideal for use in addition to lashing down and also prevents the penetration of consumables such as water, oil and dirt
x 1 szt.
Mata antypoślizgowa, podkładka z granulatu

WYŚCIÓŁKA-ANTYPOS-CZARNA-100X100X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 300 szt.
Mata antypoślizgowa, podkładka z granulatu

WYŚCIÓŁKA-ANTYPOS-CZARNA-100X200X8MM

For improving adhesion and sliding coefficients, to reduce the number of lashing straps needed when loading, and thus saving time and cutting costs.
x 150 szt.