Pas ze standardowym mechanizmem zapadkowym
Pas mocujący ze standardową grzechotką i hakami
PAS MOCUJACY 4T W50MM L8M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Poliestrowe pasy mocujące
- Mechanizm zapadkowy
- Można stosować w temperaturach od -40°C do +100°C
Kolorowe pasy mocujące mogą tracić kolor. Długotrwałe użytkowanie na deszczu może powodować lekkie plamienie
Zgodność z EN 12195-2
Certyfikat TÜV
Materiały dodatkowe(X)
- Wiązanie
- Blokada dodatnia
Szerokość (B) | 50 mm |
Długość (L) | 8 m |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 4000 daN |
Naprężenie wstępne | 400 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 50 daN |
Materiał | Włóknina poliestrowa |
Kształt haka | Hak z pazurem |
Kolor | Czerwony |
Normy | EN 12195-2 |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 100 °C |