Pasek papieru ściernego Useit® Superpad, drewno

Pasek papieru ściernego do drewna Useit Superpad

Nr art. 058121040

EAN 4046778301648

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pasek papieru ściernego Useit® Superpad, drewno

Nr art. 058121040

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 25 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Perforowany pasek szlifierski do poddanego i niepoddanego obróbce drewna miękkiego i twardego, szpachlówek wypełniających, tworzyw sztucznych, płyt gipsowych, farb, twardych i miękkich systemów lakierniczych i materiałów mineralnych (kamień sztuczny).

Pył powstający podczas szlifowania jest odsysany z całej powierzchni


  • Brak zatykania, wysoka wydajność szlifowania, długa żywotność, jednolite wykończenie szlifowania

  • Praca bez pyłu i cieni


Oszczędza czas i pieniądze


Krótszy czas szlifowania i efektywna praca z wydajnością szlifowania do czterech razy wyższą niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z perforacją



Bez zatykania paska szlifierskiego


Wzór otworów zoptymalizowany pod kątem materiału i ilości wytwarzanego pyłu.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Würth Superpad do drewna ma uniwersalne zastosowanie z lub bez usuwania pyłu.

Kształt

Listwa

Szerokość x długość

70 mm x 120 mm

Układ otworów

Wiele otworów

Rozmiar ziarna

40

System klejenia

Rzep

Materiał ścierny

Tlenek glinu