Pasek papieru ściernego Useit® Superpad, pojazdy

Pasek papieru ściernego do pojazdów Useit Superpad
PAPIER-SZLIF-USEIT-P-CAR-P40-70X120MM
ZEBRA

Nr art. 058131040
EAN 4047376607736

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Perforowany pasek szlifierski do szpachlówek wypełniających, górnych powłok farb HS i lakierów wodnych, a także tworzyw sztucznych i kompozytowych materiałów włóknistych (np. GFRP).

Pasek szlifierski perforowany na całej powierzchni


  • Pył szlifierski jest całkowicie odsysany z całej powierzchni.

  • Brak zatykania, wysoka wydajność szlifowania, długa żywotność, jednolite wykończenie szlifowania, wysoka wydajność skrawania.


Praca bez pyłu i cieni


Krótszy czas szlifowania i efektywna praca z wydajnością szlifowania do czterech razy wyższą niż w przypadku konwencjonalnych materiałów ściernych z perforacją



Oszczędność czasu i pieniędzy.


W odróżnieniu od tradycyjnych perforowanych materiałów ściernych, wzór otworów Useit® Superpad P Vehicle został zoptymalizowany pod kątem materiału i ilości wytwarzanego pyłu.



Bez zatykania krążka szlifierskiego


Krążek Useit Superpad P do pojazdów jest powszechnie używany z dowolnymi stopami szlifierskimi (niezależnie od liczby otworów) — z lub bez odprowadzania pyłu.



Izolacja piankowa


  • Wyrównywanie nacisku

  • Nacisk punktowy na powierzchnię jest obniżony przez piankę izolacyjną.


Ryzyko powstania zbyt głębokich szlifów na krawędziach, wypukłościach i krzywiznach jest zredukowane do minimum

Uwaga

Następujące czynniki mogą mieć wpływ na wyniki szlifowania:


  • 1. Stan powierzchni (typ szpachlówki wypełniającej, wzór natrysku, stopień wysuszenia).

  • 2. Obróbka (nacisk szlifowania, szybkość podawania, technika szlifowania).

  • 3. Talerz szlifierski (konstrukcja np. kształt i twardość).

  • 4. Maszyna przetwórcza (prędkość obrotowa, napęd, skok, odsysanie itp.).
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kształt

Listwa

Szerokość x długość

70 mm x 120 mm

Układ otworów

Wiele otworów

Rozmiar ziarna

40

System klejenia

Rzep

Materiał ścierny

Tlenek glinu